SD D32-M2.00-NO5-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Réf.: 5668660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-GEAR
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668660
EAN / GTIN 7291075391145
Réf. fabricant 5668660
Article hors catalogue L24060 321

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6.4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

De la même série "T-GEAR" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop