• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H1200 HXCU 0606-TR IC810 Plaquettes hexagonales réversibles avec 12 arêtes de coupe

Réf.: 5668630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668630
EAN / GTIN 7291075352641
Réf. fabricant 5668630
Article hors catalogue L23970 280

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 120 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.65 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 12

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout