H1200 HXCU 0606-HPR IC830 Plaquettes hexagonales réversibles avec 12 arêtes de coupe

Réf.: 5668493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI12FEED UPFEED LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668493
    EAN / GTIN 7291075352627
    Réf. fabricant 5668493
    Article hors catalogue L23970 52

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 120 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 12

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout