• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MM ECF60-08/375-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5668618
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668618
EAN / GTIN 7291075173659
Réf. fabricant 5668618
Article hors catalogue L24060 794

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 0.079″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.258″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.774″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 0.079″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.258″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.512″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.774″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 60 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout