MM GRIT22K157-000-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3329197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3329197
    EAN / GTIN 7291075409765
    Réf. fabricant 3329197
    Article hors catalogue L24060 473

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 9.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Rayon (RE) 0 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 9.5 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout