H1200 HXCU 0606-TR IC845 Plaquettes hexagonales réversibles avec 12 arêtes de coupe

Réf.: 5668492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI12FEED UPFEED LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668492
EAN / GTIN 7291075352610
Réf. fabricant 5668492
Article hors catalogue L23970 263

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 120 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.43 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.65 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 12

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELI12FEED UPFEED LINE" Afficher tout