• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T890 LNHT 1306PNTR IC830 Plaquettes tangentielles avec 4 ou 8 arêtes de coupe

Réf.: 5668446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ8TANG
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668446
EAN / GTIN 7291075384734
Réf. fabricant 5668446
Article hors catalogue L23970 74

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.78 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 13.78 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout