• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T890HT FLND4.0-12-1.5-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332804
EAN / GTIN 7291075384567
Réf. fabricant 3332804
Article hors catalogue L23980 1823

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout