• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MT3 1660D IC908 60° Partial Profile Laydown Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: 5667191
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667191
EAN / GTIN 7291075332155
Réf. fabricant 5667191
Article hors catalogue L24290 4

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm
  • Pas externe 2.0-3.0 mm
  • Pas interne 2.5-3.5 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 12-8 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 10-7 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout