• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MT3 1155D IC908 55° Partial Profile Laydown Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: 5667190
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667190
EAN / GTIN 7291075332124
Réf. fabricant 5667190
Article hors catalogue L24290 3

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 11 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 24 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 14 Threads/″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout