• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EA100H10R0CF-4T06 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: 5667106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667106
EAN / GTIN 7291075293852
Réf. fabricant 5667106
Article hors catalogue L24060 329

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 25.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 25.65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout