MM EA.750H750R123-3T12 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: 3405075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3405075
    EAN / GTIN 7291075449501
    Réf. fabricant 3405075
    Article hors catalogue L24060 919

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
    • Rayon (RE): 0.123″
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.339″
    • fz(max): 0.0051 ″/tooth

    De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout