• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateaux-supports dur/nervuré 125 mm

Réf.: 566672 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 125 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566672 125
EAN / GTIN 4045197718273
Réf. fabricant 566672 125

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d'appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier