Plateaux-supports dur/nervuré 115 mm

Réf.: 566672 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Degré de dureté Dur
    ⌀ ext. 115 mm
    Filetage M14
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566672 115
    EAN / GTIN 4045197718266
    Réf. fabricant 566672 115

    Description

    Exécution:

    Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
    Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d'appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier