{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KF708 | |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 50 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
Support | Système de changement rapide Roloc™ | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | VSM KF 708 | |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566400 50 | |
EAN / GTIN | 4018875992890 | |
Réf. fabricant | 727817 |