EC-A3 005-015C03E38 IC08 Economical Type 3 Flute, 30° and 38° Helix, Center Cutting, Short/Mediun Length Solid Carbide Endmills

Réf.: 5650504
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650504
EAN / GTIN 7291075008616
Réf. fabricant 5650504
Article hors catalogue L24180 1403

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 0.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 0.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.01 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.007 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout