Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
- Rayon (RE) 0 mm
- Diamètre coupant (DC) 5 mm
- Cutting Diameter Tolerance h10
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 100 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round