{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46S-SGP-INOX | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 1,9 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563420 230 | |
EAN / GTIN | 4007220522776 | |
Réf. fabricant | 4007220522776 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque de tronçonnage SGP STEELOX EXTRA MINCE 230 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
8,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 563 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Pour épaisseurs de matériaux | 5,7 ;9,5 | 5,7 ;9,5 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
⌀ disque | 230 | 230 |
Spécification | A46S-SGP-INOX | A60P-BF |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |