{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46S-SGP-INOX | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 178 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563420 178 | |
EAN / GTIN | 4007220357873 | |
Réf. fabricant | 4007220357873 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de tronçonnage SGP STEELOX EXTRA MINCE, ⌀ disque: 178mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
5,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
937 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
6,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré |
Forme | droite | Droit |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |