{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A60S-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563314 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079574 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque de tronçonnage CUBITRON™ 3 EXTRA MINCE 125 mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
4,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 957 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
3,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Forme | droit | droite |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 ;5 | 3 ;5 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
⌀ disque | 125 | 125 |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | Céramique |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |