{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | CER60Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563256 125 | |
EAN / GTIN | 4062406162320 | |
Réf. fabricant | 563256 125 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |