{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | CER30Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 2 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 mm - 10 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563256 230 | |
EAN / GTIN | 4062406162351 | |
Réf. fabricant | 563256 230 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CerRapid Disque à tronçonner EXTRA MINCE, acier, INOX, ⌀ disque: 230mm
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
10,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 850 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 342 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
3,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 004 article(s) en stock
|
|
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Forme | Droit | droite | Droite | Droit |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 mm - 10 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ disque | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | A | A | A |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |