MM EFS1.00E86-4T15 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Réf.: 5622904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5622904
    EAN / GTIN 7291075286625
    Réf. fabricant 5622904
    Article hors catalogue L24060 925

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.894″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 2.15″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
    • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.894″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.457″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 2.15″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Afficher tout