• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MM EFS.375E27-4T06 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Réf.: 5622900
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622900
EAN / GTIN 7291075286588
Réf. fabricant 5622900
Article hors catalogue L24060 907

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.364″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.287″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.772″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.364″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.016″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.287″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.772″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Afficher tout