Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Weldon ,Type de queue Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
- Diamètre coupant (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalent décimal: 0.375″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
- Nombre de dents (NOF): 4
- Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 3″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Weldon