• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier à palier accessible d'un côté avec roulettes et poignées aluminium strié 4 marches

Réf.: 56104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Accessibilité unilatérale
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56104
EAN / GTIN 4031405561045
Réf. fabricant 056104
Article hors catalogue L90110 754

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme simple face en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm et poignées pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur de la zone de base : 820 mm
  • Longueur de la zone de base : 1410 mm
  • Hauteur : 1960 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 960 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 851 mm

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier