Rouleau à ressort pour escaliers à palier électroconducteur sans blocage

Réf.: 50113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 50113
    EAN / GTIN 4031405501133
    Réf. fabricant 050113

    Description

    Description:

    • Pour escaliers de podium
    • Rouleau avec axe et ressort
    • Veuillez préciser le numéro de commande de l'escalier podium

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 57 mm
    • Hauteur : 273 mm
    • Longueur : 131 mm
    • Matériau : Acier galvanisé, plastique
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Type de produit : conducteur électrique sans frein
    • Diamètre du rouleau : 125 mm