H690 WNMU 0705PNR-MM IC830 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: 5607701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO Trigon Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607701
    EAN / GTIN 7291075352283
    Réf. fabricant 5607701
    Article hors catalogue L23910 249

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 7 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout