• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SD D1.25-H125D-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5607644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607644
EAN / GTIN 7291075312331
Réf. fabricant 5607644
Article hors catalogue L24060 126

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.591″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.315″ ,Diamètre coupant (DC) 1.238″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Longueur hors tout (OAL) 0.315″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.591″
  • Rayon (RE): 0.016″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.315″
  • Diamètre coupant (DC): 1.238″
  • Largeur de coupe (CW): 1/8″
  • Diamètre trou de fixation (D1): 0.33″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Longueur hors tout (OAL): 0.315″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout