• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Réf.: 5607371
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607371
EAN / GTIN 7291075309515
Réf. fabricant 5607371
Article hors catalogue L23910 1249

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm, Largeur plaquette (W1) 6.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout