ONMU 100816-N-RM IC830 Double-Sided Heavy Duty Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 5607296
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607296
    EAN / GTIN 7291075314724
    Réf. fabricant 5607296
    Article hors catalogue L23910 1131

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 16

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout