• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S845 SNMU 2608ANR-RM IC830 Heavy Duty Thick Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 5607295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607295
EAN / GTIN 7291075314779
Réf. fabricant 5607295
Article hors catalogue L23910 1122

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 10.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout