MM ECD-16X90-2T10 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: 5607254
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Réf. fabricant 5607254
    Article hors catalogue L24060 137

    Description

    Description:

    Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Cutting Length 28 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm

    Caractéristique(s):

    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
    • Longueur de coupe 28 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout