S845 SXMU 1606ADTR-RM IC810 Plaquettes carrées épaisses avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales à droite

Réf.: 5606856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606856
EAN / GTIN 7291075209198
Réf. fabricant 5606856
Article hors catalogue L23910 650

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout