ADKT 1505R8T-FF IC330 Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 5606548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606548
EAN / GTIN 7291075241754
Réf. fabricant 5606548
Article hors catalogue L23910 190

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm, Largeur plaquette (W1) 9.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout