S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC808 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606521
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 865 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606521
    EAN / GTIN 7291075277562
    Réf. fabricant 5606521
    Article hors catalogue L23910 187

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 865 LINE" Afficher tout