S865 FSN D080-07-27-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3105145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 865 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105145
EAN / GTIN 7291075277456
Réf. fabricant 3105145
Article hors catalogue L23980 784

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 89.7 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 89.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 89.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 865 LINE" Afficher tout