• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OXMT 0507R08-FF IC808 Octagonal High Feed 45° Inserts

Réf.: 5606451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606451
EAN / GTIN 7291075309270
Réf. fabricant 5606451
Article hors catalogue L23910 1302

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout