• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SOF45 8/16-D4.0-08-1.25R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3104591
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104591
EAN / GTIN 7291075232363
Réf. fabricant 3104591
Article hors catalogue L23980 2078

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.315″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.68″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.48″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.315″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.315″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.68″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL): 1.48″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout