S845 SNHU 1305AN-N-W IC810 Plaquette racleuse réversible avec 4 arêtes de coupe, 2 à droite et 2 à gauche

Réf.: 5606301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606301
EAN / GTIN 7291075274103
Réf. fabricant 5606301
Article hors catalogue L23910 866

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout