SOF45 8/16-D080-10-25.40R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3105674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 800 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105674
    EAN / GTIN 7291075232158
    Réf. fabricant 3105674
    Article hors catalogue L23980 955

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 88 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 88 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
    • Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout