S845 SNHU 1305AN-N-W IC808 Plaquette racleuse réversible avec 4 arêtes de coupe, 2 à droite et 2 à gauche

Réf.: 5606300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606300
EAN / GTIN 7291075274097
Réf. fabricant 5606300
Article hors catalogue L23910 846

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout