T490 LNHT 1306PNTR DT7150 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 5606062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606062
    EAN / GTIN 7291075228878
    Réf. fabricant 5606062
    Article hors catalogue L23970 581

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.05 mm, Largeur plaquette (W1) 6.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.85 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
    • Sch?©ma 1.
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 13.8 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 13.05 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout