T290 LNMT 150608TR IC808 Plaquettes tangentielles avec 2 arêtes de coupe

Réf.: 5606046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606046
    EAN / GTIN 7291075285581
    Réf. fabricant 5606046
    Article hors catalogue L23910 1239

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 11.5 mm, Largeur plaquette (W1) 5.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 11.5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 5.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOMILL" Afficher tout