H490 ANCX 170608PDR IC908 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5605595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605595
    EAN / GTIN 7291075216080
    Réf. fabricant 5605595
    Article hors catalogue L23910 643

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm, Largeur plaquette (W1) 11.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm
    • Largeur plaquette (W1) 11.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout