• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNAR 110604X45PN-R-S ID5 Plaquettes de fraisage tangentielles avec 1 insert PCD brasé pour l’usinage de l'aluminium

Réf.: 5605498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605498
EAN / GTIN 7291075217803
Réf. fabricant 5605498
Article hors catalogue L24200 26

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.11 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.7 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 11.11 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 10.7 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout