F90LN D2.00-07-.75-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103335
EAN / GTIN 7291075124750
Réf. fabricant 3103335
Article hors catalogue L23980 2389

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout