ADKW 150508 PDR ID8 Plaquettes avec insert PCD brasées, 1 coupe à droite pour le fraisage de l'aluminium

Réf.: 5605185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605185
    EAN / GTIN 7291075216639
    Réf. fabricant 5605185
    Article hors catalogue L24200 22

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.83 mm
    • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 1

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELI2000" Afficher tout