HM90 APKT 1003PDR IC910 Plaquettes pour applications générales avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulements précis à 90°

Réf.: 5602493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602493
    EAN / GTIN 7291075125924
    Réf. fabricant 5602493
    Article hors catalogue L23910 1217

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.45 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm, Largeur plaquette (W1) 6.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.26 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Sch?©ma 1
    • Longueur plaquette (INSL) 11.45 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.76 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELI2000" Afficher tout