• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RCMT 2009-FW-T20 IC928 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: 5605170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605170
EAN / GTIN 7291075185966
Réf. fabricant 5605170
Article hors catalogue L23970 623

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout